JUSTRITE 29958 トレイ付きシェルフ、幅 39-3/8 インチ
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
アイテム価格 | 棚 |
深さ | 14 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
はめあい | 17、30、45 ガロン、幅 43 インチのキャビネット |
高さ | 4" |
負荷容量 | 3ポンド。 |
材料 | スチール、ポリエチレン |
製品データシート | justrite-29958.pdf |
サブカテゴリ | 棚と仕切り |
幅(Width) | 39.375 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 94039010900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 流出能力 | 容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29959 | 15ガロン。 | - | - | 44.33 " | 18 " | - | - | 350ポンド。 | ¥49,334 | ||
29960 | 22ガロン。 | - | 青 | 31.62 " | 18 " | - | 2" | - | ¥37,749 | ||
29980 | - | - | - | 30.38 " | 29.5 " | 60ガロン、幅34インチのキャビネット | 31 " | 350ポンド。 | ¥62,556 | ||
29973 | - | - | イエロー | 2" | 18 " | - | 14.167 " | 350ポンド。 | ¥29,694 | ||
29059 | - | 4ガロン。 | イエロー | 13.4 " | 13 " | 4ガロン。 カウンタートップ安全キャビネット | - | - | ¥50,088 | ||
29060 | - | 12、15、22ガロン。 | イエロー | 19.6 " | 14 " | - | - | - | ¥68,710 | 見積依頼
| |
29061 | - | 22ガロン。 | イエロー | 31.6 " | 18 " | - | - | - | ¥62,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。