入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚 |
深さ | 18 " |
負荷容量 | 350ポンド。 |
荷重タイプ | 均一分散負荷 (UDL) |
材料 | 鋼 |
流出能力 | 15ガロン。 |
サブカテゴリ | 棚と仕切り |
幅(Width) | 44.33 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 94039010900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 流出能力 | 容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29958 | - | - | - | 39.375 " | 14 " | 17、30、45 ガロン、幅 43 インチのキャビネット | 4" | 3ポンド。 | ¥48,221 | ||
29960 | 22ガロン。 | - | 青 | 31.62 " | 18 " | - | 2" | - | ¥37,749 | ||
29980 | - | - | - | 30.38 " | 29.5 " | 60ガロン、幅34インチのキャビネット | 31 " | 350ポンド。 | ¥62,556 | ||
29973 | - | - | イエロー | 2" | 18 " | - | 14.167 " | 350ポンド。 | ¥29,694 | ||
29059 | - | 4ガロン。 | イエロー | 13.4 " | 13 " | 4ガロン。 カウンタートップ安全キャビネット | - | - | ¥50,088 | ||
29060 | - | 12、15、22ガロン。 | イエロー | 19.6 " | 14 " | - | - | - | ¥68,710 | 見積依頼
| |
29061 | - | 22ガロン。 | イエロー | 31.6 " | 18 " | - | - | - | ¥62,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。