JUSTRITE 28718 スピルトレイ、高さ 5-1/2 インチ x 長さ 37-3/4 インチ
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
アイテム価格 | こぼれトレイ |
色 | ブラック |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 5.5 " |
外幅 | 37.75 " |
材料 | ポリエチレン |
パレット数量 | 50 |
リサイクル率 | 視聴者の38%が |
製品データシート | justrite-28718.pdf |
サンプ容量 | 23ガロン。 |
UPC | 697841141773 |
船の重量(kg) | 2.51 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 39239000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。