JUSTRITE 28715 スピルトレイ、高さ 5-1/2 インチ x 長さ 46 インチ x 幅 16 インチ
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
アイテム価格 | こぼれトレイ |
色 | ブラック |
外装の深さ | 16 " |
外装の高さ | 5.5 " |
外幅 | 46 " |
材料 | ポリエチレン |
パレット数量 | 100 |
リサイクル率 | 視聴者の38%が |
製品データシート | justrite-28715.pdf |
サンプ容量 | 12ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 39239000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。