JUSTRITE 12957 スピルベイスン、19.4 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | 流出流域 |
容量 | 19.4ガロン。 |
高さ | 13 " |
長さ | 23.5 " |
材料 | HDPE |
製品データシート | justrite-12957.pdf |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。