JUSTRITE 12934 カーボーイ、ポリプロピレン、75L、120 mm キャップ
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
アイテム価格 | カーボイ |
キャップサイズ | 120 mm |
容量 | 19.8ガロン。 |
高さ | 30 " |
長さ | 18.7 " |
材料 | ポリプロピレン |
製品データシート | justrite-12934.pdf |
幅(Width) | 14.4 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。