入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 1 qt |
色 | レッド |
充填穴のサイズ | 0.89 " |
高さ | 8.25 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 4.813 " |
パレット数量 | 140 |
製品データシート | justrite-10101.pdf |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 充填穴のサイズ | ハンドルタイプ | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥15,508 | ||
7120110 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥16,218 | ||
7125110 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥18,136 | ||
7150110 | 5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 16.875 " | 11.75 " | ¥19,618 | ||
10001 | 1 pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ¥28,747 | ||
7120100 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥16,498 | ||
7125100 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥17,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。