JUSTRITE 7125110 安全缶、フレームアレスタ、タイプ I、2.5 ガロン、高さ 11-1/2 インチ、レッド
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
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 2.5ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 11.5 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
パレット数量 | 60 |
製品データシート | justrite-7125110.pdf |
UPC | 697841140103 |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A. この Justrite 7125110 タイプ 1 安全缶の周囲の黄色のバンドは、潜在的な危険に対する警告ラベルを提供します。 また、指定された部門または個々のユーザーを示し、誤用や互換性のない液体の混合を避けるための大きな内容物識別エリアも備えています。
A. タイプ I 安全缶には液体を充填または分配するための XNUMX つの開口部が付いていますが、タイプ II 安全缶には XNUMX つの別々の開口部があり、XNUMX つは正確に注ぐため、もう XNUMX つは人間工学に基づいたリフトレバーで簡単に充填できます。
A. これらの安全缶の色分けにより、事故や相互汚染を防止し、液体の識別、整理、分離が可能になります。 赤色はガソリンに適しており、黄色はディーゼルに、青色は灯油に、緑色はオイルに適しています。
プロダクト | モデル | 容量 | 充填穴のサイズ | ハンドルタイプ | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥15,665 | ||
7120110 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥16,381 | ||
7150110 | 5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 16.875 " | 11.75 " | ¥19,815 | ||
10001 | 1 pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ¥27,068 | ||
7120100 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥15,508 | ||
7125100 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥16,619 | ||
7110100 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥14,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。