入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 13.75 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 9.5 " |
パレット数量 | 80 |
製品データシート | justrite-12011.pdf |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A.付属の漏斗はユニットの注ぎ口ネックに取り付けられ、貯蔵された液体を小さな開口部に注ぎます。 じょうごには大きな丸いボウルがあり、注ぐ作業中に水しぶきやこぼれを防ぎます。
A. Justrite 7120110 タイプ 1 安全缶は、高級コーティングされたスチール構造で、側壁リブが付いているため、漏れ防止、耐薬品性、高剛性があり、過酷な作業に適しています。
A.タイプIの安全缶は、液体を充填または分配するための単一の開口部を備えています。タイプIIの安全缶には、正確に注ぐための開口部と、人間工学に基づいたリフトレバーを備えた容易に充填するためのXNUMXつの別個の開口部があります。
プロダクト | モデル | 容量 | 充填穴のサイズ | ハンドルタイプ | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥15,508 | ||
7125110 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥18,136 | ||
7150110 | 5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 16.875 " | 11.75 " | ¥19,618 | ||
10001 | 1 pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ¥28,747 | ||
7120100 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥16,498 | ||
7125100 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥17,629 | ||
7110100 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥15,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。