入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コネクタ圧着プライヤー |
調節可能 | いいえ |
容量 | 26 ~ 19 AWG 銅線、20 AWG 銅鋼線 |
カット | 有り |
ハンドルタイプ | 浸した |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JIC-22148 | コンボクリンパーラジオペンチ | 6.875 " | ¥6,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。