入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACコントロールボールバルブ |
閉鎖圧力 | 200のプサイ |
体積係数 | 2.9 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | 汗 |
深さ | 3-25 / 32」 |
高さ | 1.875 " |
材料 | ステンレス鋼のトリム |
マックス。 水温 | 284度F |
電源 | 電動アクチュエータ |
安全な作動蒸気圧 | 15サーマルスペーサー付き |
安全な作業水圧 | 580 |
バルブタイプ | 3-Way |
幅(Width) | 1 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 深さ | 高さ | バルブタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG1275AD | 1.2 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥20,616 | |
VG1275AE | 1.9 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥15,744 | |
VG1275AF | 2.9 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥19,622 | |
VG1275AG | 4.7 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥26,362 | |
VG1275AL | 7.4 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥18,923 | |
VG1275AN | 11.7 | 1 / 2 " | 3-25 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥26,628 | |
VG1275BG | 4.7 | 3 / 4 " | 4-3 / 32」 | 1.875 " | 2-Way | 1 5 / 16 " | ¥22,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。