入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から140度F |
サイクルタイム | 150秒。 |
深さ | 7-13 / 32」 |
電気的接続 | ケーブル |
エンクロージャ評価 | NEMA 2 |
高さ | 3 13 / 32 " |
取り付け | 直接マウント |
消費電力 | 7.9 VA |
信号タイプ | オンオフ/フローティング |
ストロークデグ。 | 95 |
トルク | 70インチポンド |
アクチュエータの種類 | 春帰り |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 3 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8501104020 |
モデル | アクチュエータの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | エンクロージャ評価 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 春以外の返品 | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 5" | ケーブル | - | 2" | ¥28,211 | |
VA9104-GGA-2S | 春以外の返品 | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 5" | ケーブル | - | 2" | ¥41,790 | |
VA9104-IGA-2S | 春以外の返品 | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 5" | ケーブル | - | 2" | ¥32,370 | |
VA9203-AGA-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥49,652 | |
VA9203-AGB-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥52,034 | |
VA9203-GGA-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥52,819 | |
VA9203-GGB-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥61,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。