入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 華氏140度まで |
サイクルタイム | 60秒。 |
深さ | 2.75 " |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 2" |
消費電力 | 2.1VA |
信号タイプ | フローティング |
ストロークデグ。 | 90 |
トルク | 35インチポンド |
アクチュエータの種類 | 春以外の返品 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アクチュエータの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | エンクロージャ評価 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 春以外の返品 | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 5" | ケーブル | - | 2" | ¥28,211 | ||
VA9104-GGA-2S | 春以外の返品 | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 5" | ケーブル | - | 2" | ¥41,790 | ||
VA9203-AGA-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥49,652 | ||
VA9203-AGB-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥52,034 | ||
VA9203-GGA-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥52,819 | ||
VA9203-GGB-2Z | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3.25 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥61,905 | ||
VA9208-AGA-3 | 春帰り | 華氏140度まで | 2.75 " | 24 VAC | 3 29 / 32 " | ケーブル | - | 6.375 " | ¥56,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。