入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
作動装置 | 春帰り |
周りの派遣社員。 範囲 | -22度140度までNS |
サイクルタイム | 75秒。 |
深さ | 4 13 / 16 " |
電気的接続 | ケーブル |
エンクロージャ評価 | NEMA 2 |
高さ | 3 13 / 32 " |
含まれています | 工場で取り付けられたバルブリンケージ |
取り付け | 直接マウント |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 7.2 VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-va9203-bub-2.pdf |
カテゴリー別 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
信号タイプ | オンオフ |
ストロークデグ。 | 95度 |
スイッチタイプ | SPDT |
トルク | 27インチポンド |
アクチュエータの種類 | 春帰り |
使用する | JCI VG1000 ボールバルブ |
電圧 | 85-264 |
定格電圧 | 85-264V |
幅(Width) | 3 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8501104040 |
A. 周囲温度範囲は -22 ~ 140 °F です。周囲温度範囲は -22 ~ 140 °F です。
A. 一般的な方法の 30 つは、バルブを約 XNUMX 分間激しい炎にさらした後、冷水で急速に冷却する火災テストを実施することです。 このシミュレーションは火災の影響を再現し、バルブを急激な熱変化にさらします。 あるいは、バルブのマージンを評価することも、バルブの性能を評価する別のアプローチです。
A. 電動アクチュエータには手動操作装置が装備されており、バックアップ目的で追加のバイパスを設置することなく、バルブのオン/オフ機能を手動で制御できます。 一方、従来の電磁弁にはこの手動操作機能がないため、バックアップ機構として配管中にバイパス手動弁を設置する必要がありました。
A. アクチュエータの適切なサイズを決定購入に進むきは、バルブのトルク要求を評価することから始めます。 これにはさまざまな要因が含まれます。 開放トルクとしても知られるブレーキ トルクは、閉じたバルブの動きを開始するために必要な力を意味します。 ランニングトルクはストローク中間トルクとも呼ばれ、開位置と閉位置の間のバルブの動きを維持するために必要な力を指します。
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 高さ | 消費電力 | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9203-BGA-2 | 華氏140度まで | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27インチポンド | 24 VAC | 3.25 " | ¥35,417 | |
VA9203-BGB-2 | 華氏140度まで | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27インチポンド | 24 VAC | 3.25 " | ¥43,277 | |
VA9203-BUA-2 | -22度から140度F | 4-13 / 16」 | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27インチポンド | 85-264 | 3 5 / 16 " | ¥42,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。