入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ボールバルブアクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 華氏140度まで |
サイクルタイム | 90秒。 |
深さ | 2.75 " |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 6.375 " |
消費電力 | 5.1VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-va9203-bub-2.pdf |
信号タイプ | オンオフ |
ストロークデグ。 | 90 |
トルク | 27インチポンド |
アクチュエータの種類 | 春帰り |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 高さ | 消費電力 | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9203-BGB-2 | 華氏140度まで | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27インチポンド | 24 VAC | 3.25 " | ¥43,277 | |
VA9203-BUA-2 | -22度から140度F | 4-13 / 16」 | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27インチポンド | 85-264 | 3 5 / 16 " | ¥42,253 | |
VA9203-BUB-2 | -22度140度までNS | 4 13 / 16 " | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27インチポンド | 85-264 | 3 5 / 16 " | ¥49,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。