入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油圧力制御 |
深さ | 2-11 / 32」 |
高さ | 3.25 " |
圧力接続 | 1/4 "オスフレア |
圧力範囲 | 8〜70 PSI |
時間遅延 | 120秒 |
タイプ | 時間遅延のあるカットアウト制御 |
電圧 | 120/240 |
幅(Width) | 568653 " |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 9032200000 |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 圧力範囲 | 時間遅延 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P128AA-1C | 3.25 " | 潤滑油圧力制御 | 8〜70 PSI | 90秒 | ¥74,158 | ||
P145NCB-12C | 3.25 " | 潤滑油圧力制御 | 9 PSI | 10秒 | ¥71,193 | ||
P45NAA-5C | 5 21 / 64 " | 潤滑油圧力カットアウト制御 | 9 PSI | 120秒 | ¥73,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。