入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 131 F |
深さ | 3-3 / 8」 |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 10.5 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 15.5 VA |
電力定格 | 25 VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-m9220-bgc-3.pdf |
ハネウェルモーターを置き換えます | MS8120A1205 |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
タイミング(秒) | 24〜57 |
トルク | 177インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
UPC | 078502898319 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.3 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
A. NEMA 2 定格のアルミニウム エンクロージャは、アクチュエータの内部コンポーネントを汚れや湿気から保護します。
A. いいえ、このアクチュエータは腐食性物質や蒸気が存在する可能性のある環境では使用しないでください。 このような環境にさらされると、デバイスの内部コンポーネントが損傷する可能性があります。
A. このオン/オフ電動アクチュエータは、過負荷状態が検出されたときにアクチュエータを非アクティブ化し、その耐用年数を延ばすための電子ストール検出を提供します。
モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ¥39,414 | |
M9203-BGB-2 | 1 SPDT | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ¥45,857 | |
M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥47,126 | |
M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥48,991 | |
M9203-Bub-2 | 1 SPDT | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥46,244 | |
M9203-BUB-2Z | 1 SPDT | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥50,543 | |
M9220-BAA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8」 | 24〜57 | 177インチポンド | 120交流 | 4" | 10.5 " | ¥68,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。