入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 140 F |
深さ | 2-1 / 4」 |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 6.375 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 5.1 VA |
電力定格 | 6 VA |
ハネウェルモーターを置き換えます | MS7503A2130 |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | 比例 |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 1 SPDT |
タイミング(秒) | 90 |
トルク | 27インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
UPC | 066201125010 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9104-GGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 60 | 35インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥35,978 | ||
M9104-GGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 60 | 35インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥36,898 | ||
M9108-GGA-2 | - | 122 F | 2-11 / 16」 | 25〜50 | 70インチポンド | 春以外の返品 | 24 AC / DC | 4.25 " | ¥52,797 | ||
M9108-GGC-2 | 2 SPDT | 122 F | 2-11 / 16」 | 25〜50 | 70インチポンド | 春以外の返品 | 24 AC / DC | 4.25 " | ¥64,765 | ||
M9109-GGA-5 | - | 125 F | 2-11 / 16」 | 60 | 80インチポンド | 春以外の返品 | 24 AC / DC | 4.25 " | ¥39,323 | ||
M9109-GGC-5 | 2 SPDT | 125 F | 2-11 / 16」 | 60 | 80インチポンド | 春以外の返品 | 24 AC / DC | 4.25 " | ¥50,955 | ||
M9116-GGA-2 | - | 122 F | 2-11 / 16」 | 70〜115 | 140インチポンド | 春以外の返品 | 24 AC / DC | 4.25 " | ¥77,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。