入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 122 F |
深さ | 2-11 / 16」 |
電気的接続 | スペード端子 |
高さ | 6" |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 5.9 VA |
電力定格 | 5.9 VA |
ハネウェルモーターを置き換えます | MN6120A1200 |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | フローティング |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
タイミング(秒) | 115〜175 |
トルク | 210インチポンド |
タイプ | 春以外の返品 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9102-AGA-1S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 30 | 18インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥19,326 | |
M9102-AGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 30 | 18インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥19,511 | |
M9102-AGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 30 | 18インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥20,540 | |
M9102-IGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 30 | 18インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥25,536 | |
M9102-IGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 30 | 18インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥24,176 | |
M9104-AGA-1S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 60 | 35インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥15,285 | |
M9104-AGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4」 | 60 | 35インチポンド | 春以外の返品 | 24交流 | 5" | ¥24,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。