入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 122 F |
深さ | 2-11 / 16」 |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6" |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 7.4 VA |
電力定格 | 7.4 VA |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | 調整可能なスタートストップ |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90 |
タイミング(秒) | 25〜50 |
トルク | 70インチポンド |
タイプ | 春以外の返品 |
UPC | 465750636358 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイミング(秒) | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | トルク | タイプ | 幅(Width) | 電気的接続 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9108-HGC-2 | 25〜50 | 122 F | 2-11 / 16」 | 70インチポンド | 春以外の返品 | 4.25 " | ネジ端子 | 6" | ¥63,197 | ||
M9116-HGA-2 | 70〜115 | 122 F | 2-11 / 16」 | 140インチポンド | 春以外の返品 | 4.25 " | ネジ端子 | 6" | ¥81,447 | ||
M9116-HGC-2 | 70〜115 | 122 F | 2-11 / 16」 | 140インチポンド | 春以外の返品 | 4.25 " | ネジ端子 | 6" | ¥91,613 | ||
M9124-HGA-2 | 115〜175 | 122 F | 2-11 / 16」 | 210インチポンド | 春以外の返品 | 4.25 " | ネジ端子 | 6" | ¥93,614 | ||
M9124-HGC-2 | 115〜175 | 122 F | 2-11 / 16」 | 210インチポンド | 春以外の返品 | 4.25 " | ネジ端子 | 6" | ¥106,934 | ||
M9220-HGA-3 | 150 | 131 F | 3-3 / 8」 | 177インチポンド | スプリングリターン | 4" | ケーブル | 10.5 " | ¥90,884 | ||
M9220-HGC-3 | 150 | 131 F | 3-3 / 8」 | 177インチポンド | スプリングリターン | 4" | ケーブル | 10.5 " | ¥110,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。