入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゾーンバルブ |
体積係数 | 3.5 |
接続タイプ/サイズ | (F)NPT 3/4 " |
深さ | 1-3 / 4」 |
高さ | 1.875 " |
高圧閉鎖 | 30 |
マックス。 水温 | 200度F |
安全な作業水圧 | 300 |
標準圧力閉鎖 | 25 |
タイプ | 2ウェイ、オン/オフ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 接続タイプ/サイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JM2212 | 2 | 汗1/2 " | 2ウェイ、モジュレーションボディ | 2.62 " | ¥12,707 | |
JM2222 | 2 | (F)NPT 1/2 " | 2ウェイ、モジュレーションボディ | 2.62 " | ¥14,001 | |
JM2223 | 4 | (F)NPT 1/2 " | 2ウェイ、モジュレーションボディ | 2.62 " | ¥13,976 | |
JM2322 | 2 | (F)NPT 3/4 " | 2ウェイ、モジュレーションボディ | 2.75 " | ¥20,854 | |
JM2327 | 7.5 | (F)NPT 3/4 " | 2ウェイ、モジュレーションボディ | 2.75 " | ¥20,854 | |
JT2211 | 1 | 汗1/2 " | 2ウェイ、オン/オフ | 2.62 " | ¥7,237 | |
JT2212 | 2.5 | 汗1/2 " | 2ウェイ、オン/オフ | 2.62 " | ¥7,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。