入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クォーターターン供給停止 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ボディスタイル | ストレート |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | プッシュフィット |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | プッシュフィット |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏-14〜167度、水は華氏33〜140度 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | GB |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPSV-010822-W | 1 / 4 " | 1 / 4 " | プッシュフィット | 5 | ¥13,931 | |
PPSV-011223-W | 3 / 8 " | 3 / 8 " | MNPT | 5 | ¥15,797 | |
PPSV-040808-W | 1 / 4 " | 1 / 4 " | プッシュフィット | 5 | ¥15,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。