入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 9度から150度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | パイプサイズ | ステムOD | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP480821W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | - | 9度から150度F | 1 / 4 " | 10 | ¥9,632 | |
PP480822W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | - | 9度から150度F | 1 / 4 " | 10 | ¥11,177 | |
PP480823W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | - | 9度から150度F | 1 / 4 " | 10 | ¥14,836 | |
PP481223W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | - | 9度から150度F | 3 / 8 " | 10 | ¥15,223 | |
PI290808S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | ステムxバーブ | - | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥7,159 | |
PI290810S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | ステムxバーブ | - | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 16 " | 10 | ¥8,918 | |
PI291008S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | ステムxバーブ | - | 5 / 16 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥7,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。