入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルランTシャツ |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×MNPT×チューブ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 9度から150度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM110422S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT×チューブ | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 32 " | 10 | ¥16,651 | |
PI110621S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 16 " | 10 | ¥16,976 | |
PI110821S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT×チューブ | 150のプサイ | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥18,570 | |
PI110822S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥18,600 | |
PM110822S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 16 " | 10 | ¥19,061 | |
PI111222S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT×チューブ | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥22,382 | |
PI111223S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT×チューブ | 150のプサイ | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥24,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。