JOBOX PAN1442000 インナーサイド トラック ボックス、57.75 x 13 x 11 インチ サイズ、明るい、アルミニウム
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
アイテム価格 | インナートラックボックス |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 11 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 57.75 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | ボルトオン |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 3.2 cu。 ft。 |
UPC | 043419926165 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A. トラック ツール ボックスは、クロス ボックス (サドル ボックスとも呼ばれます) とチェスト スタイルで提供されます。
A. Gear-Lock 自動調整デュアル ロータリー ロック システムは、ユニットを簡単にラッチして閉じることにより、セキュリティを強化します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。