JOBOX 1406980 引き出し収納、高耐久、引き出し 6 個、26 x 36 x 12 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | 引き出し |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | シルバー |
高さ | 12 " |
長さ | 26 " |
荷重(ポンド) | 75ポンド |
ロックシステム | ラッチ |
材料 | アルミニウム |
仕切りの数 | 引き出しごとに5 |
引き出しの数 | 6 |
梱包 | 箱入りの |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A.このJOBOX1406980トラック/バンストレージドロワーユニットの可動仕切りにより、ユニットをセグメント化し、さまざまなサイズのビンを作成して、大小の工具、消耗品、または部品を保管できます。
A.このJOBOX1406980トラック/バン収納引き出しユニットのヘビーゲージアルミニウム構造は、上面および引き出し内部の重い負荷に対して簡単な移動性と耐久性を実現する軽量設計を提供します。
A.このJOBOX1406980アルミニウム製引き出し収納には、引き出しあたり最大75ポンドの荷重を支えるための押し出し成形された頑丈なローラーボールベアリングを備えた引き出しグライドがあります。
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | 荷重(ポンド) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405980 | 26 " | 36 " | 6" | ラッチ | 75ポンド | シルバー | ¥236,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。