JOBOX 1405980 引き出し収納、高耐久、引き出し 3 個、26 x 36 x 6 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | 引き出し |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | シルバー |
高さ | 6" |
長さ | 26 " |
荷重(ポンド) | 75ポンド |
ロックシステム | ラッチ |
材料 | アルミニウム |
仕切りの数 | 引き出しごとに5 |
引き出しの数 | 3 |
梱包 | 箱入りの |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A.このJOBOX1405980ドロワーには、ドロワーあたり最大75ポンドの負荷をサポートできるグライドがあります。 引き出しの中や上にあるかさばる負荷に耐えるのに十分な耐久性があります。
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | 荷重(ポンド) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406980 | 26 " | 36 " | 12 " | ラッチ | 75ポンド | シルバー | ¥454,486 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。