JOBOX 1404980 引き出し収納、ロングフロア、引き出し 4 個、50 x 48 x 6 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | 引き出し |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | シルバー |
高さ | 6" |
長さ | 50 " |
荷重(ポンド) | 75ポンド |
ロックシステム | ラッチ |
材料 | アルミニウム |
仕切りの数 | 引き出しごとに5 |
引き出しの数 | 4 |
梱包 | 箱入りの |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 55.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 130.81 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A.押し出し引き出しグライドは、引き出しを簡単にスライドさせて損傷を防ぐためのローラーを備えた細長い素材です。
A.フロアドロワーストレージは、耐久性と軽量性に優れたアルミニウム製で、トラクションを高めるためにトレッドプレート仕上げが施されているため、バンやトラックが移動しているときに重い荷物を載せる場合にユニットをより安全にできます。
A. JOBOXドロワーストレージシステムは、最小限の労力で簡単に開くサムコントロールドロワーラッチを備えています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。