JOBOX 1401980 引き出し収納、ロングフロア、引き出し 1 個、50 x 12 x 6 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | 引き出し |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | シルバー |
高さ | 6" |
長さ | 50 " |
荷重(ポンド) | 75ポンド |
ロックシステム | ラッチ |
材料 | アルミニウム |
仕切りの数 | 引き出しごとに5 |
引き出しの数 | 1 |
梱包 | 箱入りの |
UPC | 043419931626 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A.閉じたときに引き出しを自動的にロックするラッチを備えています。
A.この引き出しには、引き出しあたり最大75ポンドの荷重を支えることができる押し出しローラーボールベアリング引き出しグライドがあります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。