アイテム価格 | デラックスバンドソー |
刃の厚さ | 0.025 |
ブレードホイール径 | 14 " |
切削能力ラウンド | 13-1 / 2」 |
HP | 1.25 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 105 " |
最大ブレード幅 | 3 / 4 " |
最小ブレード幅 | 1 / 8 " |
マイター容量 | 45度 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 43.5 " |
全幅 | 28 " |
相 | 単発講座 |
RPM | 1720 |
速度 | 1800/3200 |
テーブルサイズ | 15 "×15」 |
UPC | 731325167689 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 112.04 |
船高(cm) | 195.58 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。