JET TOOLS 690182可変速縦型フライス盤3hp / 3ph
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 立フライス盤 |
容量 | 1 / 8〜7 / 8 " |
チャックサイズ | オプション |
クロストラベル(インチ) | 12 |
卒業 | 0.001 " |
頭 | 左右に90度、前後に45度移動します |
頭の角度 | 90度 |
Hz | 60 |
モーターHP | 3 |
モータータイプ | 230V用に配線済み |
操作 | テーブルの縦方向の移動量は34 "、横方向の移動量は12"、スピンドルからテーブルまでの最大距離は17-1 / 2 "です。 |
全体の深さ | 63 |
全体の高さ | 88.5 |
全幅 | 65.5 |
相 | 3 |
クイル径 | 3-3 / 8」 |
ラムトラベル | 13-3/8 |
RPM | 60〜4200 |
スピンドル | R8 |
主軸速度 | 60から4200 rpm |
スピンドルテーパー | R8 |
テーブルへのスピンドル | 17-1 / 2」 |
スピンドルトラベル | 5" |
Tスロット | 3、5 / 8 " |
テーブルサイズ | 9 x 49 |
テーブルの表面の高さ | 調節可能 |
テーブル作業面 | 9×49インチ |
タイプ | 可変速R8 |
UPC | 662755105913 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 1097.69 |
船高(cm) | 215.9 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 166.37 |
HSコード | 8459610080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | モーターHP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
690180 | 2 | 1 | 115/230 | ¥2,618,257 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。