入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1/4アクセスバルブ |
接続 | 1 / 4SAEフレア |
接続サイズ | 1/4 "SAE M x 1/4" SAEFランx1 / 4 "SAEMブランチ |
材料 | 真鍮 |
製品説明 | デプレッサーなしのスイベルティー、1/4 FESAEスイベルナットオンラン |
タイプ | フィッティングブラス |
UPC | 684520318649 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続サイズ | 製品説明 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A31854 | 1/4 "SAE M x 1/4" SAEM実行x1 / 4 "SAEFブランチ | デプレッサーなしのスイベルティー、1/4 FESAEスイベルナットオンブランチ | 3 | ¥6,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。