JARKE MS-10J スターター カンチレバー ラック 1 サイド、高さ 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックスターターユニット |
アーム長さ | 30 "、36" |
アームスチールゲージ | 10 |
アームタイプ | ストレート |
ベースの長さ | 46 " |
ブレースの長さ | 68 " |
容量 | 5160ポンド |
アームあたりの容量 | 430ポンド |
センターブレースの長さ | 72 " |
柱鋼ゲージ | 11 |
終了 | グレーエナメル |
高さ | 10ft。 |
リップ | 含まれておりません |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 12 |
辺の数 | 1 |
ラックサイズの深さ | 32 " |
ラックサイズ幅 | 46 " |
船の重量(kg) | 241.2 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | アームタイプ | ベースの長さ | 容量 | センターブレースの長さ | 高さ | 辺の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | ストレート、4インチセンターで調整可能 | 72 " | 12,000ポンド | 72 " | 7ft。 | 1 | ¥329,283 | 見積依頼
| |
CR-3 | 12 " | 傾斜、4インチセンターで調整可能 | 45 " | 24,000ポンド | 72 " | 84 " | 2 | ¥462,117 | 見積依頼
| |
MS-8J | 24 " | ストレート | 37 " | 5200ポンド | 48 " | 8ft。 | 1 | ¥358,527 | 見積依頼
| |
MD-8J | 24 " | ストレート | 65 " | 10,400ポンド | 48 " | 8ft。 | 2 | ¥473,394 | 見積依頼
| |
MD-10J | 30 "、36" | ストレート | 82 " | 10,320ポンド | 72 " | 10ft。 | 2 | ¥715,683 | 見積依頼
| |
CR-6A | 16 " | ストレート、4インチセンターで調整可能 | 72 " | 6000ポンド | 72 " | 7ft。 | 1 | ¥210,504 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。