JARKE MD-8J スターター カンチレバー ラック 2 サイド、高さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックスターターユニット |
アーム長さ | 24 " |
アームスチールゲージ | 10 |
アームタイプ | ストレート |
ベースの長さ | 65 " |
ブレースの長さ | 68 " |
容量 | 10,400ポンド |
アームあたりの容量 | 650ポンド |
センターブレースの長さ | 48 " |
柱鋼ゲージ | 11 |
終了 | グレーエナメル |
高さ | 8ft。 |
リップ | 含まれておりません |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 16 |
辺の数 | 2 |
ラックサイズの深さ | 56 " |
ラックサイズ幅 | 65 " |
船の重量(kg) | 231.75 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | アームタイプ | ベースの長さ | 容量 | センターブレースの長さ | 高さ | 辺の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | ストレート、4インチセンターで調整可能 | 72 " | 12,000ポンド | 72 " | 7ft。 | 1 | ¥296,361 | 見積依頼
| |
CR-3 | 12 " | 傾斜、4インチセンターで調整可能 | 45 " | 24,000ポンド | 72 " | 84 " | 2 | ¥425,684 | 見積依頼
| |
MS-8J | 24 " | ストレート | 37 " | 5200ポンド | 48 " | 8ft。 | 1 | ¥330,263 | 見積依頼
| |
MD-10J | 30 "、36" | ストレート | 82 " | 10,320ポンド | 72 " | 10ft。 | 2 | ¥614,346 | 見積依頼
| |
MS-10J | 30 "、36" | ストレート | 46 " | 5160ポンド | 72 " | 10ft。 | 1 | ¥435,344 | 見積依頼
| |
CR-6A | 16 " | ストレート、4インチセンターで調整可能 | 72 " | 6000ポンド | 72 " | 7ft。 | 1 | ¥197,688 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。