アイテム価格 | 磁気ドリルプレスキット |
アンプ | 11.5 |
キャパシティスチール | 1-1 / 2」 |
マグネットタイプ | エレクトロ |
モーターHP | 1.75 |
無負荷RPM | 450 |
全体の高さ | 17.75 " |
可逆 | いいえ |
スピンドルテーパー | 3/4 "溶接 |
工具長 | 9.375 " |
工具重量 | 29ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 19.59 |
船高(cm) | 50.55 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8459290020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。