JAMCO YX236-U5 モバイルワークベンチキャビネット 1200 ポンド24インチ
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
アイテム価格 | モバイルワークベンチキャビネット |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | ステンレス |
ドアキャビネットの深さ | 23 " |
ドアキャビネットの高さ | 18 " |
ドアキャビネットの幅 | 15 " |
引き出しの深さ | 16 " |
引き出しの高さ | 4.25 " |
引き出しの定格荷重 | 90ポンド |
引き出しの幅 | 16 " |
終了 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 16ガリウム |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 色 | 引き出しの高さ | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD236-P5 | 8 | グレー | 5" | 1 | 36 " | 36 " | 24 " | パウダーコート | ¥554,183 | ||
JE236-P5 | 1 | グレー | 5" | 2 | 36 " | 36 " | 24 " | パウダーコート | ¥245,552 | ||
SJ236-P5 | - | グレー | - | 2 | 38 " | 36 " | 24 " | パウダーコート | ¥253,890 | ||
SJ336-P5 | - | グレー | - | 2 | 38 " | 36 " | 30 " | パウダーコート | ¥262,724 | ||
YK136-U5 | 2 | ステンレス | 4.25 " | 2 | 34 " | 36 " | 18 " | ステンレス鋼 | ¥472,988 | ||
YV236-U5 | 2 | ステンレス | 4.25 " | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | ステンレス鋼 | ¥584,443 | ||
YW236-U5 | 2 | ステンレス | - | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | ステンレス鋼 | ¥442,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。