JAMCO PN348-Z8 標準プラットフォーム トラック 1200 ポンド
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 8" |
キャスターホイール素材 | 半空気圧 |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 3" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 12 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 鋼 |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 53 " |
全幅 | 31 " |
船の重量(kg) | 83.46 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 終了 | ゲージ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | キャスターホイールの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | ウレタン | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な管状 | 1200ポンド。 | 4 | ¥238,599 | 見積依頼
| |
PH248-P9 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 3000ポンド | 6 | ¥172,357 | ||
PH360-P9 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 3000ポンド | 6 | ¥196,003 | 見積依頼
| |
PH372-P9 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 3000ポンド | 6 | ¥207,825 | 見積依頼
| |
PN372-Z8 | - | 8" | 半空気圧 | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 1200ポンド。 | 4 | ¥214,083 | 見積依頼
| |
PU372-P5 | - | 5" | ウレタン | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 1200ポンド。 | 4 | ¥178,661 | ||
PZ248-P7 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 2000ポンド | 4 | ¥144,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。