JAMCO PC472-P6 汎用パネルトラック 長さ 72 インチ
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
アイテム価格 | 汎用パネルトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール幅 | 2" |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 1" |
デッキの長さ | 72 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 36 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 36 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターホイール幅 | 組み立て済み/未組み立て | キャスター径 | キャスター幅 | デッキの高さ | デッキの長さ | デッキ幅 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF236-P7 | 2" | 組み立て | 5" | 2" | 9" | 36 " | 24 " | 2000ポンド | ¥125,872 | ||
TY831-U7 | 2" | 組み立てられていません | 5" | 2" | 10 " | 31 " | 28 " | 2000ポンド | ¥93,606 | ||
TF831-P5-AS | 1.25 " | 組み立てられていません | 5" | 1.25 " | 8" | 31 " | 28 " | 1200ポンド。 | ¥76,472 | ||
TG831-P5-AS | 1.25 " | 組み立てられていません | 5" | 1.25 " | 10 " | 31 " | 28 " | 1200ポンド。 | ¥61,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。