JAMCO TG831-P5-AS 汎用パネルトラック 1200 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用パネルトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオフェリン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
デッキの高さ | 10 " |
デッキの長さ | 31 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 28 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 " |
全幅 | 28 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターホイール幅 | 組み立て済み/未組み立て | キャスター径 | キャスター幅 | デッキの高さ | デッキの長さ | デッキ幅 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF236-P7 | 2" | 組み立て | 5" | 2" | 9" | 36 " | 24 " | 2000ポンド | ¥129,718 | ||
TY831-U7 | 2" | 組み立てられていません | 5" | 2" | 10 " | 31 " | 28 " | 2000ポンド | ¥96,523 | ||
TF831-P5-AS | 1.25 " | 組み立てられていません | 5" | 1.25 " | 8" | 31 " | 28 " | 1200ポンド。 | ¥76,691 | ||
PC472-P6 | 2" | 組み立て | 6" | 2" | 1" | 72 " | 36 " | 2000ポンド | ¥218,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。