JAMCO LR236-Z8 ユーティリティ カート スチール 42 Lx25 W 1200 ポンド。
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接された人間工学的ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | 半空気圧 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 25 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 人間工学的 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 36 " | 25 " | 30 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥268,491 | ||
EF336-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 42 " | 31 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥244,734 | ||
EF360-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 66 " | 31 " | 60 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥294,272 | ||
EF372-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 78 " | 31 " | 72 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥206,239 | ||
EG130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | リップ | ¥174,162 | ||
EG248-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 54 " | 25 " | 48 " | リップ | ¥255,325 | ||
EK130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | リップ | ¥181,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。