JAMCO EF372-P6 ユーティリティ カート スチール 78 Lx31 W 2400 ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接された人間工学的ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 800ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 12 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 人間工学的 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 78 " |
全幅 | 31 " |
棚の長さ | 72 " |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚板タイプ | フラットトップ、リップエッジのミドルとボトム |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 36 " | 25 " | 30 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥268,491 | ||
EF336-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 42 " | 31 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥244,734 | ||
EF360-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 66 " | 31 " | 60 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥294,272 | ||
EG130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | リップ | ¥174,162 | ||
EG248-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 54 " | 25 " | 48 " | リップ | ¥255,325 | ||
EK130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | リップ | ¥181,139 | ||
EK136-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 42 " | 19 " | 36 " | リップ | ¥203,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。