JAMCO LE360-P8 モバイルテーブル 4800ポンド長さ60インチ
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
アイテム価格 | モバイルテーブル |
キャスター素材 | フェノール |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 4800ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 33 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 165.6 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | キャスター素材 | キャスターサイズ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 36 " | 24 " | ¥161,508 | |
LA248-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 48 " | 24 " | ¥206,533 | |
LA336-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 36 " | 30 " | ¥171,551 | |
LA348-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 48 " | 30 " | ¥191,740 | |
LA360-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 60 " | 30 " | ¥219,212 | |
LA372-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 72 " | 30 " | ¥240,724 | |
LA448-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 48 " | 36 " | ¥250,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。