JAMCO LA372-Z8 モバイルテーブル 1200 ポンド長さ72インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルテーブル |
キャスター素材 | 半空気圧 |
キャスターサイズ | 8 "×3」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 溶接鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | キャスター素材 | キャスターサイズ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 36 " | 24 " | ¥161,508 | |
LA248-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 48 " | 24 " | ¥206,533 | |
LA336-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 36 " | 30 " | ¥171,551 | |
LA348-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 48 " | 30 " | ¥191,740 | |
LA360-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 60 " | 30 " | ¥219,212 | |
LA448-Z8 | 半空気圧 | 8 "×3」 | 1200ポンド。 | 2 | 34 " | 48 " | 36 " | ¥250,014 | |
LB336-P5 | ウレタン | 5 "x 1-1 / 4" | 1200ポンド。 | 2 | 30 " | 36 " | 30 " | ¥124,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。