入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベーンポンプ |
アンペアAC | 20/10DC |
ボディ材質 | ブロンズ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 6 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 5.7 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 5.3 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 6.2 |
HP | 1/8 |
入口/出口 | 1/2 "FNPT x 1" HB |
マックス。 フロー | 6.2 GPM |
最大頭 | 30のフィート |
マックス。 圧力 | 8.7のプサイ |
マックス。 温度 | 165 F |
最小フロー(GPM) | 5.3 |
取り付け | 電動ポンプユニット |
シャフト | ステンレス鋼 |
UPC | 671880534680 |
ベーン素材 | プラスチックポリフェニレンサルファイド |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8413600020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | マックス。 フロー | 最大頭 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18685-0000 | 3.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.9 GPM | 20のフィート | 115 VAC / 60 Hz | ¥201,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。