PROTECTA Tongue Buckle Positioning Belts, With Hip Pad
Protecta PRO タン バックル ベルトは、着用者の腰の周りにしっかりと固定できるように設計されており、ランヤードやライフラインを接続するための信頼できるアンカー ポイントとなります。 これらは、従業員が高所で作業する建設、屋根工事、メンテナンスの用途に利用されています。
タンバックルポジショニングベルト、ヒップパッド付き
Protecta PRO タン バックル ベルトは、着用者の腰の周りにしっかりと固定できるように設計されており、ランヤードやライフラインを接続するための信頼できるアンカー ポイントとなります。 これらは、従業員が高所で作業する建設、屋根工事、メンテナンスの用途に利用されています。
特徴
- さまざまな体型や作業スタイルに合わせて調節可能なベルトが付いており、しっかりとフィットし、最適な落下保護を提供します。
- これらのベルトには D リングが装備されており、ランヤードなどの落下防止システムの安全な取り付けポイントとして機能します。
- ポリエステル構造を採用しており、耐紫外線性と長寿命を実現しています。
- タングバックル式で簡単に装着できる安全帯です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスロッカー
- 電子バラスト
- ドレンストッパー
- スプリットフランジキット
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- 顔の保護
- ドラムとバレルポンプ
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 油圧ツール
- 止め輪と品揃え
- APPROVED VENDOR 綿とマニラロープ
- ELECTROMARK 注意タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- BURNDY NAHタイプターミナル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-12 Un
- APOLLO VALVES 15シリーズASMEエアリリーフバルブ
- SPEARS VALVES PVCトゥルーラグバタフライバルブ、レバーハンドル、亜鉛ラグ、ブナ-N
- HALLOWELL ボルトレスシェルフ
- DAYTON 接続プレート
- CAIMAN 裏地なしパーム TIG/MIG 溶接手袋
- SMC VALVES ブロック組立