入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止めピン |
終了 | シンプルスタイル |
シャフト径に適合します。 | 3 / 8 " |
長さ | 31 / 32 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ピン径 | 3 / 64 " |
タイプ | ヘアピンクリップ |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。