ITW BEE LEITZKE
1929 年以来、ITW Bee Leitzke は建設、製造、自動車業界に業界標準の締結ソリューションを提供してきました。 続きを読む
フィルタ
ファスナー
ファスナー フィルタ
ピン全ラインナップを見る
クレビスピン 高強度、耐食性のクレビス ピンは普通鋼または亜鉛メッキ鋼製です。 高いせん断応力がかかる締結用途にコッターピンと組み合わせて使用されます。 さまざまな長さとピン直径をご用意
割りピン クレビス ピンの固定またはキャッスル ナットのロックに使用されるスチール製の延長プロング、ヘアピン、およびハンマーロック コッター ピン
ヒッチピン リンググリップピンは、ピンを所定の位置に保持するためのバネ仕掛けの非保持ボールと、簡単に挿入できるように面取りされた端を備えています。 さまざまなスタイルと直径をご用意
リンチピン ピンの品揃え ピンとキャッスルナットを所定の位置に保持および固定するように設計されています。 炭素鋼/18-8ステンレス鋼/スプリングワイヤー/低炭素鋼構造で摩耗を最小限に抑えます。 プレーンおよび亜鉛仕上げのオプションが利用可能
安全ピン ヒッチピンとゲート、ガードレール、ベースプレート、サイドブラケットの固定に使用されます。 振動負荷に耐えるための低炭素鋼とスプリングワイヤー構造が特徴です。 コイル張力タイプと単線タブロックタイプをご用意
ネジ全ラインナップを見る
ファスナーの品揃え 最大 365 個の機械ブッシング、ストーブ ボルトおよびネジ (ソケット セット / ソケット キャップ / 板金) の品揃えが含まれます。 高品質のスチール構造が特徴で、さまざまな締結用途に合わせて内部六角、スロット、ソケットドライブのバリエーションが用意されています。
ワッシャー全ラインナップを見る
洗濯機の品揃え 232 ピースのステンレス鋼の詰め合わせ。ナットとボルトの固定や、振動による機械的締結具の緩みの防止に使用されます。 摩耗状態や錆びから保護するための亜鉛メッキスチール構造が特徴です
ナッツ全ラインナップを見る
ナッツの品揃え ワークピースを固定し、トルクや振動による緩みを解消するためのネジやボルトの使用に適合します。 104、150、267ピースのバリエーションをご用意
キーストック全ラインナップを見る
主要な在庫品揃え 工作機械やエンジンのキーの作成に使用される最大 401 個の品揃え。 低炭素鋼または 1018 鋼で作られており、最大引張強度は 92000 psi です。 標準サイズとメートルサイズをご用意
ItwBeeLeitzkeについて
ITW Bee Leitzke カタログには、割ピン、クレビス ピン、ランヤード、安全ピン、ヒッチ ピン、その他の留め具が含まれています。 このブランドの安全ピンは、ヒッチ ピンとゲート、ガード レール、ベース プレート、サイド ブラケットの固定に最適です。 低炭素鋼とスプリング ワイヤー構造により、これらのピンは振動負荷に耐えることができます。 コイル張力タイプと単線タブロックタイプが用意されています。 ITW Bee Leitzke ヒッチ ピンは、所定の位置に保持するためのバネ仕掛けの非保持ボールと、簡単に挿入できるように面取りされた端を備えています。 ブランドの主要な在庫品は低炭素鋼または 1018 鋼で作られており、引張強度は 92000 psi です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の ITW Bee Leitzke MPN は、同等の Faboty および GL Huyett モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の ITW Bee Leitzke 製品が入手可能です。
発送
これらの ITW Bee Leitzke 製品は小さいサイズです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
ITW Bee Leitzke コッターピンの取り付け方法は?
- 割りピンをファスナーまたはシャフトの穴に挿入します。
- ピンが穴を通過し、両側に余裕があることを確認してください。
- コッターピンの歯を後ろに曲げて、しっかりとしたループを形成します。
- ピンが抜け落ちないように、タインがしっかりと曲がっていることを確認してください。
ブランドの割りピンを取り外すにはどうすればよいですか?
- ペンチなどを使用して割ピンの曲がった部分をまっすぐにします。
- 歯が真っ直ぐになったら、コッターピンをスライドさせて穴から外します。
- コッターピンが再利用できない場合は適切に廃棄し、状態が良好な場合は将来の使用に備えて保管してください。
ITW Bee Leitzke クレビス ピンは取り付け後に調整できますか?
はい、設置後でも調整できるという利点があります。 アライメントや希望の動きの調整に対応するために、保持ピンを取り外すだけで、クレビス ピンを移動したり、異なる長さのピンと交換したりすることができます。
ITW Bee Leitzke ピンを使用する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?
- これらのピンが正しく取り付けられ、保持ピンまたはその他のロック装置で固定されていることを確認し、誤って外れないようにしてください。
- 定期的な検査を実施して、ピンの完全性を損なう可能性のある摩耗、変形、または損傷の兆候がないか確認する必要があります。
詳細はこちら
- 水質検査装置およびメーター
- 空気圧システムコンポーネント
- オフィスおよび医療カート
- バルブ
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- コードレスツールバッテリー充電器
- スイベル
- アップブラスト遠心ルーフベントの少ないドライブパッケージ
- PAシステムスピーカー
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- HYTORC ピストルグリップスタイルの空気圧トルクレンチ、トルク範囲:最大2000フィートポンド。
- BRADY バリケードテープ、注意放射線障害
- VESTIL BTL-MTBシリーズケース錫メッキボトル
- VESTIL TG-800 シリーズ ストリップ
- GATES シンクロベルトとタイミングベルト
- VESTIL CNVX シリーズ工業用アクリル凸面およびドームミラー、広視野角
- WEG 電気モーター、3/.075HP
- WEG ECW シリーズ密閉型スタータ
- WEG ODP フットマウント、業務用エアコンプレッサーモーター