入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 2" |
ビットスタイル | スロット |
終了 | 防錆剤 |
材料 | 炭素鋼 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | 16進法 |
チップサイズ | 8 |
船の重量(kg) | 0.03 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | ビット長 | 終了 | 材料 | 出力ドライブサイズ | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837508 | 2" | - | 高級鋼 | - | T40 | - | - | 1 | ¥99 | ||
1838521 | 2" | - | 高級鋼 | - | T25 | - | - | 100 | ¥32,304 | ||
IWAF26238B10 | - | 防錆剤 | - | - | - | - | - | 10 | ¥8,281 | ||
IWAF21PR2B25 | - | 防錆剤 | - | - | - | - | - | 1 | ¥2,894 | ||
IWAF21PH12 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | PH1 | 2 | ¥216 | ||
IWAF21SQ12 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | S1 / S2 | 2 | ¥142 | ||
IWAF21TS202 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | T20 | 2 | ¥316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。