入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 2" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
ブレード幅 | 0.25 " |
長さ | 2" |
材料 | 高級鋼 |
ポイントサイズ | T25 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビット長 | 終了 | 材料 | 出力ドライブサイズ | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837508 | 2" | - | 高級鋼 | - | T40 | - | - | 1 | ¥99 | ||
IWAF26238B10 | - | 防錆剤 | - | - | - | - | - | 10 | ¥8,281 | ||
IWAF21PR2B25 | - | 防錆剤 | - | - | - | - | - | 1 | ¥2,894 | ||
IWAF21PH12 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | PH1 | 2 | ¥216 | ||
IWAF21SQ12 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | S1 / S2 | 2 | ¥142 | ||
IWAF21TS202 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | T20 | 2 | ¥316 | ||
IWAF21TX152 | 1" | 防錆剤 | 炭素鋼 | - | - | SAE | いいえ | 2 | ¥284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。