入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤーセット |
船の重量(kg) | 3.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 構造 | ジョー容量 | 長さ | 個数 | テザー対応 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 | 1-5/8, 2-1/4" | 7、6インチ | 2 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 長い鼻と湾曲した | ¥8,744 | ||
37 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 | 1-7/8, 1-1/4" | 10、5インチ | 2 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 湾曲しました | ¥7,237 | ||
4935580 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 | 1-7/8, 1-5/8, 1-1/8" | 10、7、5 " | 3 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 湾曲しました | ¥12,348 | ||
2077704 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 | 1-5/8, 1-7/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4" | 10、10、7、5、6 " | 5 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート、カーブ、ロングノーズ | ¥19,858 | ||
538KB | ニッケルメッキ | - | 5 "、6"、7 "、(2)10" | 5 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥21,252 | ||
757KB | - | (2)1-1/8", 3-1/8", 1", 7/8", 1-1/2", 2", 3/4" | 5 "、6"、(2)7 "、(2)10"、12 " | 7 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥42,563 | ||
73 | - | - | 5 "、6"、10 " | 3 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥12,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。